キャビネット :「コネクタ (スリーエム[3M])」の検索結果

キャビネットとは、分電盤や機械を操作する機器、制御機器といった機器類を収納するためのボックス。防塵機能や防水機能を備えているため、機器類を保護する目的で、屋内や屋外などいろいろな場所で使用されます。主な材質は、キャビネット本体は鉄やステンレス、アース端子台は銅製です。基板部分は木製のものもあります。形状には露出形や半埋め込み形があり、扉のタイプも片開きタイプと両開きタイプがあるので、設置場所や用途によって様々な種類の中から選択可能です。また、南京錠で施錠してセキュリティ性能を高めることのできるものもあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:20 種別:プラグ 製品群:4600 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル コネクタ タイプ:- アズワン品番65-1584-96
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

3M(スリーエム)ヘッダ IDC ラグ 34WAY
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:34 種別:プラグ 製品群:4600 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル コネクタ タイプ:- アズワン品番65-1586-63
1個
4,198 税込4,618
8日以内出荷

3M(スリーエム)ヘッダ IDC ラグ 26WAY
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:26 種別:プラグ 製品群:4600 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 コネクタ取り付け方向:ケーブル コネクタ タイプ:- アズワン品番65-1586-62
1個
3,500 税込3,850
欠品中

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります